セーフタイト

セーフタイト - AOI

軽量で取り扱い、加工が簡易です。
高い復元性と、耐薬品性良好です。
独立気泡構造で、クッション性良好です。

用途
コンクリート舗装、構造物の目地に。
コーキング材のバックアップ材に。
トラスコ品番
321-7071
厚さ(mm)
10
倍率(倍)
発泡倍率:20
縦(mm)
1000
横(mm)
1000
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07624308ST210
¥2,040
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする