モザイクタイル
四辺のエッジが丸いガラスモザイクタイル。
裏足付きで剥離しにくいガラスとタイルの2層構造です。
角が丸くて水周りでも安心・安全です。
プールタイルとしてのご使用も可能です。
高級ホテルや商業施設などで多数ご採用しています。
ガラスならではの透明感が美しく柔らかな印象です。
耐薬品性にも優れています。
お手入れがしやすくテーブルなどの天板も華やかにランクアップ。
DIYリフォーム、リノベーションにおすすめのロングセラー商品です。
- 用途
- 屋内壁:◎、屋内床:△、屋外壁:◎、浴室壁:◎、屋外床:×、プール内槽:◎、耐凍害性:〇
床壁だけではなく家具や什器へも使用可能です。
キッチン、洗面、浴室壁などの水廻りに。
商業施設/宿泊施設/店舗/住宅などに。
- 材質
- ガラス質+磁器質(施ゆう)、光沢:ツヤあり
- 寸法(mm)
- 300×300/シート(20シート入り)
- 質量(kg)
- (1シートあたり)1.1
- 枚数
- (1平米あたり)11.2シート
- 粒サイズ(mm)
- 22.5×22.5×T7
- 内容量
- 1箱
注意
※屋内床の場合は軽歩行のみ使用可能です。※表面シート(ペーパー)貼りのため、はがしにくい場合があります。
※柔らかいスポンジ等に水を充分含ませて、紙のシートをしっかり濡らしてからゆっくり剥がしてください。
※着色ガラス製品のため、製品ロットにより色調が異なる場合があります。
※ロットによっては小さな黒い斑点がはいる場合があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ
































