曜日別特売

【REGZA PCモニター】27型/2560×1440/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:あり/WQHD/100Hz/5ms/PCモニター/レグザ

【REGZA PCモニター】27型/2560×1440/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:あり/WQHD/100Hz/5ms/PCモニター/レグザ - REGZA【REGZA PCモニター】27型/2560×1440/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:あり/WQHD/100Hz/5ms/PCモニター/レグザ - REGZA【REGZA PCモニター】27型/2560×1440/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:あり/WQHD/100Hz/5ms/PCモニター/レグザ - REGZA
付属品
スタンド1式(モニタースタンド1個、モニターベース1個)、電源コード(1.5m)1本、HDMIケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1部
その他
【色域】sRGBカバー率99%
幅(mm)
スタンド:895
質量(kg)
約5.5
外形寸法(mm)
613×456(396~516)×229※スタンド含む
消費電力(W)
30
使用温度(℃)
0~35
表面処理
非光沢
機能
ブルーライト低減モード/フリッカーフリー/リフレッシュレート表示
コントラスト比
1300:1
表示色
約1677万色
解像度
2560×1440(WQHD)
使用環境
【湿度】20~85%(結露のないこと)
保証期間
5年間
視野角
左右178°/上下178°
応答速度
5ms(GTG)
VESAマウント(mm)
75×75(VESA75)
スピーカー
2W+2W(同時駆動、JEITA)
スロット
Kensington社製セキュリティロック対応スロット
色(本体)
ブラック
画面サイズ
27V型(インチ)
画質モード
標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング
高さ調整範囲(mm)
【スタンド】120
各種認証
OPSE(本体)、VCCI Class B、HDMI認証、DisplayPort認証、国際エネルギースタープログラム ディスプレイ基準バージョン8.0、TUV/Low Blue Light(Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証
回転角度(°)
【スタンド】時計回り/反時計回り:90
アスペクト比
16:9
画面寸法(mm)
597×336×685
入出力端子
HDMI(R)入力:2系統(VRRサポート)/DP入力:1系統/ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)
パネル駆動方式
IPS(In Plane Switching)
上下角度調節
【スタンド】-5~15°
リフレッシュレート(Hz)
~100
輝度(cd/m2)
300
HDR対応
HDR10
左右角度調節
【スタンド】左30°/右30°
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03200509RM-27N4SR
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする