- 付属品
- スタンド1式(モニタースタンド1個、モニターベース1個)、電源コード(1.5m)1本、HDMIケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1部
- その他
- 【色域】sRGBカバー率99%
- 幅(mm)
- スタンド:895
- 質量(kg)
- 約5.5
- 外形寸法(mm)
- 613×456(396~516)×229※スタンド含む
- 消費電力(W)
- 30
- 使用温度(℃)
- 0~35
- 表面処理
- 非光沢
- 機能
- ブルーライト低減モード/フリッカーフリー/リフレッシュレート表示
- コントラスト比
- 1300:1
- 表示色
- 約1677万色
- 解像度
- 2560×1440(WQHD)
- 使用環境
- 【湿度】20~85%(結露のないこと)
- 保証期間
- 5年間
- 視野角
- 左右178°/上下178°
- 応答速度
- 5ms(GTG)
- VESAマウント(mm)
- 75×75(VESA75)
- スピーカー
- 2W+2W(同時駆動、JEITA)
- スロット
- Kensington社製セキュリティロック対応スロット
- 色(本体)
- ブラック
- 画面サイズ
- 27V型(インチ)
- 画質モード
- 標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング
- 高さ調整範囲(mm)
- 【スタンド】120
- 各種認証
- OPSE(本体)、VCCI Class B、HDMI認証、DisplayPort認証、国際エネルギースタープログラム ディスプレイ基準バージョン8.0、TUV/Low Blue Light(Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証
- 回転角度(°)
- 【スタンド】時計回り/反時計回り:90
- アスペクト比
- 16:9
- 画面寸法(mm)
- 597×336×685
- 入出力端子
- HDMI(R)入力:2系統(VRRサポート)/DP入力:1系統/ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)
- パネル駆動方式
- IPS(In Plane Switching)
- 上下角度調節
- 【スタンド】-5~15°
- リフレッシュレート(Hz)
- ~100
- 輝度(cd/m2)
- 300
- HDR対応
- HDR10
- 左右角度調節
- 【スタンド】左30°/右30°