曜日別特売

【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ

【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ - REGZA【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ - REGZA【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ - REGZA【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ - REGZA【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ - REGZA【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ - REGZA
コントラスト比
1000:1
表示色
10億7300万色以上
解像度
水平3840×垂直2160(UHD)
視野角
左右178°/上下178°
応答速度
1ms(GTG)
VESAマウント(mm)
75×75(VESA75)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
27V型(インチ)
アスペクト比
16:9
リフレッシュレート(Hz)
~160(UHD時)/320(フルHD時)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
表面処理
外形寸法(cm)
スピーカー
入出力端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RM-G277R 0320049103200491RM-G277R約6.5非光沢61.4×40.6~50.6×27.0※スタンド含む2W+2W(同時駆動、JEITA)HDMI入力 2系統/DP入力 1系統/USB端子 Type-C 1系統 /ヘッドホン端子 1系統(3.5mm3極ステレオミニジャック)
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
RM-G278R 0320051803200518RM-G278R約7光沢、広視野角ワイドアングルシート/低反射コート61.3×41.6~51.6×27.0※スタンド含むなし(非搭載)HDMI入力2系統/DP入力1系統/USB端子:USB-A(2系統)、USB-B(1系統)、USB-C(1系統)/ヘッドホン端子1系統(3.5mm3極ステレオミニジャック)
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする