曜日別特売
RM-G278R 【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ REGZA 03200518

RM-G278R 【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ REGZA 03200518
RM-G278R 【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ REGZA 03200518
RM-G278R 【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ REGZA 03200518

【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
入出力端子
HDMI入力2系統/DP入力1系統/USB端子:USB-A(2系統)、USB-B(1系統)、USB-C(1系統)/ヘッドホン端子1系統(3.5mm3極ステレオミニジャック)
注文コード
03200518
品番
RM-G278R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
質量(kg)
約7
表面処理
光沢、広視野角ワイドアングルシート/低反射コート
外形寸法(cm)
61.3×41.6~51.6×27.0※スタンド含む
スピーカー
なし(非搭載)
入出力端子
HDMI入力2系統/DP入力1系統/USB端子:USB-A(2系統)、USB-B(1系統)、USB-C(1系統)/ヘッドホン端子1系統(3.5mm3極ステレオミニジャック)
付属品
モニタースタンド、モニターベース、端子カバー、取付金具用スペーサー、電源コード、クリーニングクロス、取扱説明書、色校正証明書、HDMIケーブル、DPケーブル、USBケーブル(USB Type-C)、USBケーブル(A-B)、ACアダプター
その他
【色域】DCI-P3カバー率 99% / sRGBカバー率 99%
コントラスト比
1000:1
表示色
10億7300万色以上
解像度
水平3840×垂直2160(UHD)
視野角
左右178°/上下178°
応答速度
1ms(GTG)
VESAマウント(mm)
75×75(VESA75)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
27V型(インチ)
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
Fast IPS (In Plane Switching) / Mini LED / 量子ドット
リフレッシュレート(Hz)
~160(UHD時)/320(フルHD時)
輝度(cd/m2)
SDR表示時:450/HDR表示時:1400
HDR対応
VESA DisplayHDR1400、 HDR10

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする