2WAYタッチペン(導電性タイプ)
用途で選ぶ2種類のペン先!スマホもタブレットも快適操作!2WAYタッチペン!
ディスク型と導電性繊維型の2WAY仕様で使い分けできるタッチペンです。繊維型は画面を傷つけにくく、安定した書き心地を実現。ディスク型はクリアで視認性が高く、繊細な描画もスムーズ。滑り止めグリップ付きで快適に操作できます。アルミボディで軽量かつ高級感のある仕上がりです。スマホやタブレットの操作にかかせないアイテムです。
- セット内容
- 本体×4
- 材質
- ABS、導電ゴム、PP
- 寸法(mm)
- ペン本体:約145×Φ10(ディスクペン先径約7、導電繊維先径約7)、フタ:Φ10×23
- 内容量
- 1セット(4個)
注意
※ディスクのペン先を引っ張らないでください。破損の原因となります。ディスクのペン先が抜けてしまった場合、シルバーのペン先を外し、ペン先に黒い部分を差し込み後ろから引っ張って戻してください。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タッチペン AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
タッチペン アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) 2026年版 16インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,728¥4,298
タッチペン Dell Chromebook 3100 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Lenovo Legion Tab 2026年版 8.8インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
タッチペン dynabook Chromebook C1 2021年版 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン 富士通 ARROWS Tab Q5010 シリーズ 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598カテゴリ







![注文コード:03203878 2WAYタッチペン(導電性タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03203878-260827-06.jpg)
![注文コード:03203878 2WAYタッチペン(導電性タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03203878-260827-02.jpg)
![注文コード:03203878 2WAYタッチペン(導電性タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03203878-260827-04.jpg)
![注文コード:03203878 2WAYタッチペン(導電性タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03203878-260827-08.jpg)
![注文コード:03203878 2WAYタッチペン(導電性タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03203878-260827-10.jpg)
![注文コード:03203878 2WAYタッチペン(導電性タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03203878-260827-12.jpg)








