曜日別特売
EK422-JA-00J00 JCSS校正付 コンパクト天びん(A&D Equa) A&D(エー・アンド・デイ) 03249299

EK422-JA-00J00 JCSS校正付 コンパクト天びん(A&D Equa) A&D(エー・アンド・デイ) 03249299
EK422-JA-00J00 JCSS校正付 コンパクト天びん(A&D Equa) A&D(エー・アンド・デイ) 03249299
EK422-JA-00J00 JCSS校正付 コンパクト天びん(A&D Equa) A&D(エー・アンド・デイ) 03249299
EK422-JA-00J00 JCSS校正付 コンパクト天びん(A&D Equa) A&D(エー・アンド・デイ) 03249299

コンパクト天びん(A&D Equa)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃16日以内出荷とは
内容量
1台
最小表示(g)
0.01
ひょう量(g)
420
付属品
ACアダプター、クイックスタートガイド、JCSS校正証明書
注文コード
03249299
品番
EK422-JA-00J00 JCSS校正付
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

◆小型・計量で持ち運びやすく、すぐに安定するコンパクト天びん
◆0.8秒の高速安定、見やすい反転バックライトLCD、そして豊富な電源・通信手段で、どこでもスムーズな計量を実現
◆ACアダプタ、USB Type-C、乾電池と電源方式を選択可能
◆RS-232C標準装備でプリンタやPCに接続可能
◆別売のオプションインタフェースを使用することで、USB+RS-232C、コンパレータリレー出力+外部入力、Bluetooth(R)+RS-232Cと、拡張が可能
◆音波通信【特許取得済】により、天びんからスマートフォンやタブレットへ音波でデータを送信、専用アプリ「A&D WeiV」で受信が可能
◆コンパレータ(HI/OK/LO表示・ブザー、上下限設定メモリ数20)、風袋引き、表示固定、パスワードロックおよびキー制限など様々な機能などを搭載

用途
教室から研究・製造・検査等の現場まで、幅広い用途に。
付属品
ACアダプター、クイックスタートガイド、JCSS校正証明書
質量(kg)
約1.1
ひょう量(g)
420
最小表示(g)
0.01
計量皿寸法(mm)
Φ116
電源
ACアダプター(付属)、USB (Type-C)、または単3形乾電池(R6P/LR6)×4本(別売)
計数可能最小単重(g)
0.01
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×205×55
繰返し性
標準偏差:0.01 g
コンパレータ
コンパレータブザー音量(dB):通常 38 / 大 50
表示単位
g (グラム)、pcs (個数)、% (パーセント)
直線性
±0.02g
通信機能
RS-232C (D-Sub9P)、音波通信
本体個数
42000個
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(計量皿)
SUS304
取扱説明書:(2.95MB)
注意
※音波通信とコンパレータブザー出力は同時に使用できません。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする