曜日別特売

メタルプルノブ

メタルプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・金属製小型ノブ。三価クロメート処理。
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・商品記号により、ローレットの有無が選択できます。

仕様
ローレット:なし
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
12.5
寸法D(mm)
21
寸法s(mm)
10.5
寸法Lf(mm)
min:10
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
M
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03211666KSNF-21-M4-A-TZB27(並目)ピッチ:0.7(並目)M4
¥1,880
¥1,879
¥2,067(税込)
18日以内出荷
返品不可
03211718KSNF-21-M5-A-TZB26(並目)ピッチ:0.8(並目)M5
¥1,880
¥1,879
¥2,067(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする