曜日別特売

ローラガイドセット ステンレス製

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
634
寸法H(mm)
37
注文コード
03211508
品番
TSNS-37-634-B5-1
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥114,378
販売価格(税別)
103,980

・レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
・ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
・FDA規格・クラスH1準拠のグリースを使用しています。
・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
・本商品は1本での販売となります。
・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。

用途
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
質量(g)
875
寸法L(mm)
634
寸法H(mm)
37
寸法h(mm)
30
耐荷重(N)
FA:400、FR:1150
仕様
キャリッジ数:2、ストッパ数:1
寸法L2(mm)
158
ローラー数
5
許容モーメント(N・m)
My:40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする