YOHADA ボディウォッシュ各種
乾燥肌・敏感肌の方に
医薬部外品
低刺激処方
睡眠中の乾燥刺激が感じにくい肌へ
ナイトケアボディソープ
ヨハダ美容成分配合<うるおい>:和漢エキス(トウキ・チンピ・ビワ葉)&温泉水
消炎剤配合<肌あれ防止>
シトラスムーンフラワーの香り
着色料・鉱物油・サルフェート・シリコン・パラベン不使用
お子さまの肌もやさしく洗いあげます
アレルギーテスト・スティンギングテスト済み
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品
- 販売名
- クラシエ 薬用ボディウォッシュLAa
注意
※お肌に合わない時、また傷・湿しん等、異常のある時は使用しないでください。※使用中、赤み・かゆみ・刺激等の異常が現れた時は使用を中止し、皮フ科専門医等へのご相談をおすすめします。そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。
※目に入った時は、すぐに洗い流してください。
※乳幼児の手の届かないところに置いてください。
※ノズル先端の中身が固まり、強く押したときに液体が飛び出す場合がありますのでご注意ください。
※極端に温度の高い所や低い所、直射日光のあたる所には、置かないでください。
バス用品 の新着商品
カテゴリ



























