Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト6畳用 昼光色
6畳までの部屋に対応する、昼光色のLEDシーリングライトです。リモコンで明るさを調整でき、常夜灯とおやすみタイマーを備えています。
付属品
リモコン
寸法(mm)
Φ450×111
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
27.7
光源
LED
器具・セット
セット品
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光束(Lm)
3699
タイマー
おやすみタイマー
明るさ(Lm)
3699
調光の可否
対応
適用畳数
~6畳
調色の可否
×
演色性(Ra)
Ra83
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03341936
HH-CF0628DH
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください