曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)
規格
R15クラス2
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※断熱施工不可
全101種類を絞り込む
色
質量(kg)
埋め込み深さ(mm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
消費電力(W)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03264936XD402392R0.7オフホワイト30(別売り電源装置_XA_432_002)3500(別売り電源装置_XA_432_002)204
¥21,300
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03264997XD402405R0.7マットブラック30(別売り電源装置_XA_432_002)2700(別売り電源装置_XA_432_002)204
¥21,300
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265006XD403644R0.6マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)2700(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265058XD402517R0.8マットブラック30(別売り電源装置_XA_432_002)3000(別売り電源装置_XA_432_002)217
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265067XD402208R0.6オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)3000(別売り電源装置_XA_432_001F)141
¥19,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265092XD402197R0.6オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)4000(別売り電源装置_XA_432_001F)141
¥19,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265101XD402327R0.6オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)2700(別売り電源装置_XA_432_001F)189
¥22,500
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月下旬
03265128XD402458R0.7オフホワイト30(別売り電源装置_XA_432_002)3000(別売り電源装置_XA_432_002)217
¥24,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265137XD403371R0.5オフホワイト13(別売り電源装置_XA_433_001F)4000(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥18,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265146XD403198R0.4オフホワイト13(別売り電源装置_XA_433_001F)3500(別売り電源装置_XA_433_001F)114
¥13,800
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265180XD401361R0.9マットブラック39(別売り電源装置_XA_431_101F)/28(別売り電源装置_XA_431_201F)4000(別売り電源装置_XA_431_101F・(別売り電源装置_XA_431_201F))169
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265207XD403592R0.6マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥20,300
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265250XD402546R0.8マットブラック30(別売り電源装置_XA_432_002)3500(別売り電源装置_XA_432_002)217
¥23,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265259XD401132R0.9マットブラック44(別売り電源装置_XA_431_001F)4000(別売り電源装置_XA_431_001F)207
¥27,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265302XD403492R0.5マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)3000(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥19,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265338XD402557R0.8オフホワイト30(別売り電源装置_XA_432_002)2700(別売り電源装置_XA_432_002)217
¥23,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265356XD403406R0.4マットブラック13(別売り電源装置_XA_433_001F)4000(別売り電源装置_XA_433_001F)114
¥13,800
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265372XD403208R0.4オフホワイト13(別売り電源装置_XA_433_001F)3000(別売り電源装置_XA_433_001F)114
¥13,800
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265381XD402177R0.6マットブラック22(別売り電源装置_XA_432_001F)4000(別売り電源装置_XA_432_001F)189
¥22,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265390XD402227R0.7オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)4000(別売り電源装置_XA_432_001F)189
¥22,800
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265451XD403380R0.5マットブラック13(別売り電源装置_XA_433_001F)4000(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥18,300
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265530XD402286R0.7マットブラック30(別売り電源装置_XA_432_002)2700(別売り電源装置_XA_432_002)169
¥22,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265539XD403593R0.6オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)3000(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥20,300
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265591XD401128R0.9マットブラック44(別売り電源装置_XA_431_001F)3500(別売り電源装置_XA_431_001F)207
¥27,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265618XD403222R0.4マットブラック13(別売り電源装置_XA_433_001F)2700(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥16,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265661XD403595R0.6オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)2700(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥20,300
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265688XD402298R0.7マットブラック30(別売り電源装置_XA_432_002)3500(別売り電源装置_XA_432_002)169
¥22,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265706XD403577R0.6オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)3000(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥20,300
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265740XD403533R0.5オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)2700(別売り電源装置_XA_433_002)142
¥15,800
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265767XD402484R0.7オフホワイト30(別売り電源装置_XA_432_002)2700(別売り電源装置_XA_432_002)217
¥24,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265776XD401127R0.9オフホワイト44(別売り電源装置_XA_431_001F)3500(別売り電源装置_XA_431_001F)207
¥27,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265792XD403374R0.5マットブラック13(別売り電源装置_XA_433_001F)3500(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥18,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265837XD402188R0.6オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)4000(別売り電源装置_XA_432_001F)189
¥22,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265898XD403475R0.5オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)3000(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥19,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265907XD402138R0.4オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)3500(別売り電源装置_XA_432_001F)142
¥16,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265916XD403421R0.4マットブラック13(別売り電源装置_XA_433_001F)2700(別売り電源装置_XA_433_001F)114
¥13,800
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265932XD403580R0.6マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)2700(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥20,300
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265941XD402390R0.7オフホワイト30(別売り電源装置_XA_432_002)4000(別売り電源装置_XA_432_002)204
¥21,300
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
03265959XD403438R0.5マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)2700(別売り電源装置_XA_433_002)163
¥15,300
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265968XD401303R0.9オフホワイト39(別売り電源装置_XA_431_101F)/28(別売り電源装置_XA_431_201F)3500(別売り電源装置_XA_431_101F・別売り電源装置_XA_431_201F)169
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265986XD403417R0.4マットブラック13(別売り電源装置_XA_433_001F)3000(別売り電源装置_XA_433_001F)114
¥13,800
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
03266029XD403173R0.4マットブラック13(別売り電源装置_XA_433_001F)3500(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥16,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
03266038XD403640R0.6マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03266072XD402362R0.8オフホワイト30(別売り電源装置_XA_432_002)3000(別売り電源装置_XA_432_002)217
¥23,300
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
03266090XD403482R0.5マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥19,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03266142XD402201R0.6オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)3500(別売り電源装置_XA_432_001F)141
¥19,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03266160XD403230R0.4オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)4000(別売り電源装置_XA_433_002)136
¥15,300
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
03266196XD403663R0.6オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03266212XD402465R0.7マットブラック30(別売り電源装置_XA_432_002)3500(別売り電源装置_XA_432_002)217
¥24,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03266221XD403200R0.6オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)2700(別売り電源装置_XA_432_001F)141
¥13,800
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする