曜日別特売
XD402392R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 03264936

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
色
オフホワイト
色温度(K)
3500(別売り電源装置_XA_432_002)
注文コード
03264936
品番
XD402392R
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
質量(kg)
0.7
色
オフホワイト
消費電力(W)
30(別売り電源装置_XA_432_002)
色温度(K)
3500(別売り電源装置_XA_432_002)
埋め込み深さ(mm)
204
規格
R15クラス2
光束(Lm)
2059(別売り電源装置_XA_432_002)
外径(mm)
135
埋込穴(Φmm)
125
取付必要高(mm)
215
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする