曜日別特売

LEDペンダントライト

LEDペンダントライト - Panasonic(パナソニック)

乳白つや消しのアクリルセードがやわらかな電球色の光を広げる、ダイニング用LEDペンダントです。引掛シーリング方式で、LED電球を交換できます。

寸法(mm)
Φ110×140
質量(kg)
0.3
取付方式
引掛シーリング方式
消費電力(W)
4.3
仕上
【セード】アクリル・乳白つや消し
光源
LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
409
調光の可否
不可
演色性(Ra)
Ra80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03341961LGB15059Z
¥9,798
¥10,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする