曜日別特売
LGB15059Z LEDペンダントライト Panasonic(パナソニック) 03341961

LEDペンダントライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03341961
品番
LGB15059Z
販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

乳白つや消しのアクリルセードがやわらかな電球色の光を広げる、ダイニング用LEDペンダントです。引掛シーリング方式で、LED電球を交換できます。

寸法(mm)
Φ110×140
質量(kg)
0.3
取付方式
引掛シーリング方式
消費電力(W)
4.3
仕上
【セード】アクリル・乳白つや消し
光源
LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
409
調光の可否
不可
演色性(Ra)
Ra80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする