ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト
仕様
コーキングレス型、人検知カメラ付、JDR75W相当、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、調光器不可
長さ(mm)
152
幅(mm)
Φ88
質量(kg)
1.6
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)
首振角度(°)
90
ランプ
別売
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
ランプ寿命
40000時間
回転角度(°)
360
内容量
1台
注意
※microSDカードを別途ご用意ください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
別売品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03265566
OG264215P1
マットシルバー
絶縁台:PF298W
¥
52,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03266431
OG264213P1
ブラック
絶縁台:PF298B
¥
52,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください