サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
マットシルバー
注文コード
03265566
品番
OG264215P1
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
マットシルバー
別売品番
絶縁台:PF298W
仕様
コーキングレス型、人検知カメラ付、JDR75W相当、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、調光器不可
長さ(mm)
152
幅(mm)
Φ88
質量(kg)
1.6
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)
首振角度(°)
90
ランプ
別売
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
ランプ寿命
40000時間
回転角度(°)
360
注意
※microSDカードを別途ご用意ください