岩崎電気
レディオックレクト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
2700
5000
2700
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03266826
品番
EDW10011/LSAN1/2
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
常時器具が水没する場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、油煙・薬品などが付着する場所、粉じんの多い場所、可燃材に触れる場所には使用しないでください。
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.7
光束(Lm)
550
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
種別
建築外構・景観演出照明
質量(kg)
0.5
色
黒色(半つや)
材質(本体)
PBT-GF30%(アクリル・ウレタン塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
8.5
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP67
材質(カバー)
【前面カバー】ポリカーボネート
取付金具
ステンレス
ケーブル
【口出線】キャブタイヤケーブル(器具外1000mm)
使用場所
屋外・屋内用
入力電圧
100~200V対応
電源ユニット
内蔵形