曜日別特売

壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ

壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)
寸法(mm)
【幅】148【高】234【出しろ】174
質量(kg)
0.6
取付
【写真方向以外取り付け】不可
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
平均演色評価数(Ra)
90(高演色)
仕上
【アクリルカバー】乳白つや有り
光源
LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)(電球色)
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
設置方法
壁半埋込型
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.8
穴サイズ(mm)
【埋込穴】Φ40【埋込穴深】65
入力電流(A)
(100V時)0.086
光束(Lm)
369
調光の可否
不可
器具相当
25形電球1灯
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※器具施工時の埋込深さは65mm以上必要です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SLB71581B 0334596003345960SLB71581Bブラック全つや消し
¥62,000
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB71581W 0334669603346696SLB71581Wホワイト全つや消し
¥62,000
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする