曜日別特売
SLB71581W 壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346696

SLB71581W 壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346696
SLB71581W 壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346696
SLB71581W 壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346696

壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
フランジ
ホワイト全つや消し
注文コード
03346696
品番
SLB71581W
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
フランジ
ホワイト全つや消し
寸法(mm)
【幅】148【高】234【出しろ】174
質量(kg)
0.6
取付
【写真方向以外取り付け】不可
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
平均演色評価数(Ra)
90(高演色)
仕上
【アクリルカバー】乳白つや有り
光源
LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)(電球色)
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
設置方法
壁半埋込型
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.8
穴サイズ(mm)
【埋込穴】Φ40【埋込穴深】65
入力電流(A)
(100V時)0.086
光束(Lm)
369
調光の可否
不可
器具相当
25形電球1灯
LED交換
可能
注意
※器具施工時の埋込深さは65mm以上必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする