曜日別特売

天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ

天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)
その他
コードハンガー付き
寸法(mm)
【幅】Φ480【高】240【全高】490~1890調節可能
質量(kg)
2.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
14.8
フランジタイプ
コード収納型フランジ
平均演色評価数(Ra)
90(高演色)
光源
LED電球一般電球タイプ4W2灯(E26)電球色
コード
140cm収納可能
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
設置方法
天井吊下型、プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.9
入力電流(A)
(100V時) 0.256
光束(Lm)
695
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
~55(コードハンガー使用時のみ)
器具相当
60形電球2灯
LED交換
可能
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03345549SLB15172A【プラスチックセード】アルミニウムグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥137,000
¥94,980
¥104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03345881SLB15172G【プラスチックセード】アイボリーグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥137,000
¥94,980
¥104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする