- 仕上
- 【プラスチックセード】アルミニウムグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
- その他
- コードハンガー付き
- 寸法(mm)
- 【幅】Φ480【高】240【全高】490~1890調節可能
- 質量(kg)
- 2.8
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 14.8
- フランジタイプ
- コード収納型フランジ
- 平均演色評価数(Ra)
- 90(高演色)
- 光源
- LED電球一般電球タイプ4W2灯(E26)電球色
- コード
- 140cm収納可能
- 色温度(K)
- 2700
- ランプ寿命
- 40000時間(光束維持率70%)
- 設置方法
- 天井吊下型、プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 46.9
- 入力電流(A)
- (100V時) 0.256
- 光束(Lm)
- 695
- 調光の可否
- 不可
- 傾斜天井取付角度(°)
- ~55(コードハンガー使用時のみ)
- 器具相当
- 60形電球2灯
- LED交換
- 可能