曜日別特売
NSN66814W 天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 Panasonic(パナソニック) 03266878

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3
光束(Lm)2470
内容量1台注文コード03266878品番NSN66814W
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.3
光束(Lm)
2470
仕様
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、専用光色タイプF、天井埋込型、彩光色、中角タイプ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
42.3
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
首振角度(°)
約45
光源
LED
ビーム角(度)
16
トランス
LED内蔵、電源ユニット別売
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
125
埋込高(mm)
189
調光範囲
約1%~100%
水平回転範囲
約355度
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする