曜日別特売

配線ダクト取付型 LED ペンダントプラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売

配線ダクト取付型 LED ペンダントプラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダントプラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダントプラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダントプラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダントプラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダントプラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダントプラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダントプラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)
寸法(mm)
【幅】Φ157【高】78【全高】630~1330調節可能
取付
【コードアジャスタ】取付可能
電圧(V)
100
フランジタイプ
コード収納型フランジ
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
コード
70cm収納可能
設置方法
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、100V配線ダクト用
トランス
ランプ別売(口金GX53-1)
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※引掛シーリングには取り付け不可
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SLB15123B 0334574103345741SLB15123B0.5【プラスチックセード】ブラックつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥35,000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB15122B 0334612703346127SLB15122B0.4【プラスチックセード】ブラックつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥35,000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB15122A 0334613603346136SLB15122A0.4【プラスチックセード】アルミニウムグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥38,000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB15122W 0334680003346800SLB15122W0.4【プラスチックセード】ホワイトつや消し(ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥35,000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB15123W 0334680903346809SLB15123W0.5【プラスチックセード】ホワイトつや消し(ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥35,000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB15122G 0334685203346852SLB15122G0.4【プラスチックセード】アイボリーグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥38,000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする