Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 LED ペンダントプラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・仕上
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.5
仕上
【プラスチックセード】ブラックつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
注文コード
03345741
品番
SLB15123B
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
仕上
【プラスチックセード】ブラックつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
寸法(mm)
【幅】Φ157【高】78【全高】630~1330調節可能
取付
【コードアジャスタ】取付可能
電圧(V)
100
フランジタイプ
コード収納型フランジ
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
コード
70cm収納可能
設置方法
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、100V配線ダクト用
トランス
ランプ別売(口金GX53-1)
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※引掛シーリングには取り付け不可