曜日別特売

配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ

配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)
100
フランジタイプ
コード収納型フランジ
平均演色評価数(Ra)
90(高演色)
仕上
【アクリルカバー】乳白つや有り
コード
70cm収納可能
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
設置方法
配線ダクト取付型、100V配線ダクト用
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※引掛シーリングには取り付け不可
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
質量(kg)
取付
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
取付
消費電力(W)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03345872SLB15191B【幅】Φ148【高】148【全高】700~1400調節可能0.6【コードアジャスタ】取付可能(LK01089・別売)5LED電球小型電球タイプ5.0W1灯(E17)電球色
¥56,000
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
03346371SLB19291W【幅】Φ350【高】350【全高】900~1600調節可能1.7【コードアジャスタ】取付可能(LK01088・別売)14.8LED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)電球色
¥113,000
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
03346407SLB15091W【幅】Φ250【高】250【全高】800~1500調節可能0.9【コードアジャスタ】取付可能7.4LED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)(電球色)
¥71,000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
03346441SLB19291B【幅】Φ350【高】350【全高】900~1600調節可能1.7【コードアジャスタ】取付可能(LK01088・別売)14.8LED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)電球色
¥113,000
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
03346486SLB15091B【幅】Φ250【高】250【全高】800~1500調節可能0.9【コードアジャスタ】取付可能7.4LED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)(電球色)
¥71,000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
03346669SLB15191W【幅】Φ148【高】148【全高】700~1400調節可能0.6【コードアジャスタ】取付可能(LK01089・別売)5LED電球小型電球タイプ5.0W1灯(E17)電球色
¥56,000
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする