- 寸法(mm)
- 【幅】Φ350【高】350【全高】900~1600調節可能
- 質量(kg)
- 1.7
- 取付
- 【コードアジャスタ】取付可能(LK01088・別売)
- 消費電力(W)
- 14.8
- 光源
- LED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)電球色
- フランジ
- ブラック
- 電圧(V)
- 100
- フランジタイプ
- コード収納型フランジ
- 平均演色評価数(Ra)
- 90(高演色)
- 仕上
- 【アクリルカバー】乳白つや有り
- コード
- 70cm収納可能
- 色温度(K)
- 2700
- ランプ寿命
- 40000時間(光束維持率70%)
- 設置方法
- 配線ダクト取付型、100V配線ダクト用
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 97.4
- 入力電流(A)
- (100V時) 0.256
- 光束(Lm)
- 1442
- 調光の可否
- 不可
- 器具相当
- 60形電球2灯
- LED交換
- 可能