曜日別特売

安全スニーカー #50

安全スニーカー #50 - 富士手袋工業(天牛)
(4件のレビュー)

軽量で履きやすい。
エナメルカラーとスラット5本ラインがスポーティ。

形状
ローカット
色
ホワイト/レッド
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
PVC(エナメル)
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
415(26.0cm)
機能
耐油底
足幅
4E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60859294#5025.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
60859303#5026
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
60859321#5027
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60859294
2019-10-14
用途: 電気工事関連
小川電気 様(建設業・工事業)

靴底はあまり耐久性はないが、とても履きやすく重宝しております。

対象商品 : 60859303
2015-09-06
用途: 工事現場
建設業・工事業

軽くて、スタイリッシュで気に入りました。4Eで幅広なので0.5cm小さいサイズでちょうどかも。
つま先の樹脂カップがもう少しガッポリ目だと最高です。

1人が参考にしています
対象商品 : 60859294
2014-04-15
用途: 金属製品製造業

通気性があり履き心地もよく大変満足していますが、残念なのは注文の際に黒地に赤のライン入りを購入したかったのに白赤を間違えて注文してしまったことです。次回購入することがあれば落ちついて間違えないように注文したいと思います。

対象商品 : 60859294
2015-08-13
用途: ゴム加工の作業用

値段は安いが、動きにくく感じました。 足首周りが硬く、自分には合わない。 擦れて傷だらけになりました。 サイズ的には普段よりワンサイズ小さめがお勧めかと思います。 なんせ4Eなので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする