A-30 ANGE SAFETY

A-30 ANGE SAFETY - TryAntA-30 ANGE SAFETY - TryAnt

アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。
まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。
履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。
片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。

材質
アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄
色
茶テガ
足幅
E
内容量
1足
全11種類を絞り込む
寸法(cm)
トラスコ品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05863248A-30-0833-23.0652-235723
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
05863318A-30-0833-24.0652-234724
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
05863431A-30-0833-23.5652-233423.5
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
05863440A-30-0833-27.0652-235527
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
05863878A-30-0833-24.5652-235024.5
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
05864097A-30-0833-22.5652-383022.5
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
05864560A-30-0833-25.0652-234825
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
05864919A-30-0833-25.5652-233925.5
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
05865050A-30-0833-26.5652-383226.5
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
05865470A-30-0833-28.0652-234028
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
05865619A-30-0833-26.0652-233826
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする