曜日別特売

レディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J

レディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J - スケッチャーズレディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J - スケッチャーズレディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J - スケッチャーズレディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J - スケッチャーズレディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J - スケッチャーズレディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J - スケッチャーズ

非金属のコンポジットセーフティトーは、JSAA A種基準の耐圧迫性・耐衝撃性に適合しています。
非金属特性のため熱や冷気を伝導しません。濡れた路面、乾いた路面、油っぽい路面でも防滑性に優れた(SRO)トラクションアウトソール / JSAA規格の耐滑性(付加性能)適合。
感電防止に対する安全性はASTM-F2413規格に適合。

色
BLACK
規格
JSAA A種
機能
滑りにくい 電気を通しにくい
材質(先芯)
コンポジットトゥ
内容量
1箱
注意
※本ページはカラー名:RDBKの専用ページです。その他のカラーは「200262J」で検索してご覧ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82932231108152J25
¥17,500
¥19,250(税込)
4日以内出荷
返品不可
82931856108152J25.5
¥17,500
¥19,250(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82931935108152J27
¥17,500
¥19,250(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82932021108152J26
¥17,500
¥19,250(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82932389108152J26.5
¥17,500
¥19,250(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする