PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
GLIDE WHITE LOW グライド ホワイト ロー
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色
ホワイト
材質(アッパー)
合成皮革/合成繊維
材質(ソール)
合成底
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
内容量
1足(1足)
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
25
25.5
26
26.5
27
28
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17181416
64.404.0
25
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
4日以内出荷
17181425
64.404.0
25.5
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
4日以内出荷
17181441
64.404.0
26
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
4日以内出荷
17181450
64.404.0
26.5
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
4日以内出荷
17181459
64.404.0
27
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
4日以内出荷
17181468
64.404.0
28
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください