曜日別特売

ブレリス・ハイカットマジック 539-30

ブレリス・ハイカットマジック 539-30 - 富士手袋工業(天牛)ブレリス・ハイカットマジック 539-30 - 富士手袋工業(天牛)ブレリス・ハイカットマジック 539-30 - 富士手袋工業(天牛)ブレリス・ハイカットマジック 539-30 - 富士手袋工業(天牛)ブレリス・ハイカットマジック 539-30 - 富士手袋工業(天牛)ブレリス・ハイカットマジック 539-30 - 富士手袋工業(天牛)ブレリス・ハイカットマジック 539-30 - 富士手袋工業(天牛)ブレリス・ハイカットマジック 539-30 - 富士手袋工業(天牛)
(10件のレビュー)

3本マジック式、密度の高いEVA樹脂底で衝撃を吸収。

形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA衝撃吸収底(ミッドソール)、耐スリップ・耐油ゴム底(アウトソール)
材質(甲被)
合皮
標準質量(g/片足)
435(26cm)
足幅
3E
材質(先芯)
JISS級相当鉄
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52968527539-30白/赤24.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
8日以内出荷
52968536539-30白/赤25
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
13日以内出荷
52968545539-30白/赤25.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
8日以内出荷
52968554539-30白/赤26
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
52968563539-30白/赤26.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
52968572539-30白/赤27
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
52968588539-30白/赤28
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
52968615539-30黒×黒25.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
52968624539-30黒×黒26
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
52968633539-30黒×黒26.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
52968642539-30黒×黒27
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
52968658539-30黒×黒28
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
52968597539-30黒×黒24.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
52968606539-30黒×黒25
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52968563
2025-12-02
用途: エクステリア工事
建設業・工事業

ベロの幅が狭いので一々ズレを直して履くのが面倒
他は概ね気に入っています

対象商品 : 52968624
2022-09-21
用途: 新聞配達
その他業種

軽くて、足にフィットして疲れにくい。2回目の注文で2足買い、今回3回目の注文をしたら、廃盤となっていました。で、白赤を2足購入。私は、25.5の大きさですが26cmでちょうどよいです。
黒の復活を願います。

1人が参考にしています
対象商品 : 52968642
2022-06-13
用途: 足首の保護
卸売・小売業

足首を無駄に振る癖があるようで痛くなるのが悩みでした。
足首までホールドするこの靴に変えたところ改善されました。
保護等級を落としても軽いモデルがあれば良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 52968554
2020-07-08
用途: 屋根、防水、左官工事
ウォルテック工芸舎 様(建設業・工事業)

私の足に程よくフィットして履き心地は良い。幅が広い印象でしたが、履くとやや狭い感じ。縫製糸の末端処理が雑で、糸があちこち飛び出ている。気になるほどではないが、高級ブランドA社、M社製安全靴と比べるとやはり造りは雑だね。まだ履き始めてから間がないので、耐久性は不明だが長持ちしそうかな?足首の後ろの当たる部分に、もう少しエグリを設けていたら、車両等の運転が楽になるのにな。カラーバリエーションがもっとあれば最高だけどね~?でも全体的にこの価格なら十分合格点だね!もう一足買うつもりだよ。改良を加えつつ、末永く販売を続けて欲しい靴だね。宜しく!

1人が参考にしています
対象商品 : 52968588
2020-07-05
用途: 配送作業時
運輸・通信業

大変履きやすく、雨の時も濡れずに助かります。
今回で二足目です。

対象商品 : 52968658
2020-04-30
用途: 農作業特に草刈りの時に使用しています
農・林・水産業

しっかりしていて、とても履きやすい靴です
妻の分も購入し夫婦で農作業時に履いています

対象商品 : 52968554
2019-06-27
用途: 鋳型の造形時
KRDコールドボックス 様(製造業)

とても動きやすく靴底にクッション性もあり長時間の立ち仕事でも足が痛くなりません。自動車の運転もスニーカー感覚でできます。次もまた同じ物を購入します。

対象商品 : 52968642
2018-04-26
用途: 設備保全
建設業・工事業

プラント内を歩きまわるので、前の安全靴は簡単に足指の付け根部分が破れてガムテープを貼ってましたが、今回は全体的に丈夫なので持ちが良さそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする