GT-EvoX ミドルカットセーフティー ブラック&シルバー

GT-EvoX ミドルカットセーフティー ブラック&シルバー - サンダンスGT-EvoX ミドルカットセーフティー ブラック&シルバー - サンダンス

アッパーはメッシュ素材で通気性が良くムレを防止します。
鉄製先芯でつま先を保護します。
薄型ソールのため脚立の上や高所作業に適しています。
アーチサポート付きのクッションインソールで疲れにくくなっています。

材質
アッパー:ナイロンメッシュ、合成皮革、アウトソール:合成ゴム
形状
ミドルカット
色
ブラック&シルバー
耐荷重(kN)
圧迫:1000
内容量
1足
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05863406GT-EvoX-BKSV-24.5470-205024.5
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
05863598GT-EvoX-BKSV-26.5470-205326.5
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
05863711GT-EvoX-BKSV-26.0470-209626
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
05863851GT-EvoX-BKSV-25.0470-046225
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
05864709GT-EvoX-BKSV-28.0469-892228
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする