WILD WINDS WW-02 ワークシューズ
タフな現場はこれで決まり!
CORDURAアッパー+つま先ガードで丈夫な先芯入りスニーカー
【こんな方にオススメ】
・ハードな環境で靴がすぐ擦り切れる…
・丈夫な靴がいいけど重いのはイヤ
・作業終わりで街歩きにそのまま履きたい
WILDWINDS WW-02は、丈夫さと軽さを兼ね備えたハイブリッドな安全靴タイプの先芯入りスニーカーです。
アッパー素材には通常ナイロンの約7倍の強度を持つCORDURAファブリックを全面使用。
さらに片足425gと、その丈夫さに比べて驚きの軽さを実現。
街歩きにも違和感のないデザインで、仕事~プライベートをシームレスにつなぐ作業靴です。
- 形状
- ミドルカット
- 色
- ブラック
- 種類
- セーフティーシューズ
- 材質(アッパー)
- 合成皮革・合成繊維
- 材質(ソール)
- EVA・TPR
- 標準質量(g/片足)
- 425(26cm)
- 機能
- アッパーにCORDURA(R)ファブリック使用・摩擦、引き裂き、擦り切れ耐性〇、替紐付属
- 足幅
- 3E
- 材質(先芯)
- 鋼製
- 内容量
- 1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
セーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ






























