横河計測
クランププローブ
96001
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03269922
品番
96001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
・20Hz~20kHzのワイドな周波数特性・オシロレコーダ等による波形観測やディジタルマルチメータでの電流測定が可能・CT方式により電源が不要の高性能クランププローブ・小形・軽量・ローコストタイプ
ケーブル長(m)
約2.5
出力電圧(V)
AC 0 ~ 4 (10 mV/A)
周波数特性
±1.5%rd±0.4mV(20~40Hz)±(0.8+0.2×fkHz)%rd±(0.2+0.04×fkHz)mV(1~20kHz)
確度(℃)
振幅:±1%rd±0.2mV(40Hz~1kHz)位相:±3°以内(40Hz~1kHz)(23℃±5℃)
測定範囲(A)
AC 0 ~ 400
係数
±0.05%fs
出力端子
バナナプラグ
特性
応答:約0.4(μs)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500