アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
ブラック
ベージュ
ホワイト
サイズ
選択してください
4L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
46
47
48.5
51.5
55
袖丈(cm)
選択してください
23
23.5
24
26.5
27.5
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03250839
BSS206
ブラック
LL
51.5
26.5
80
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
03251889
BSS206
ベージュ
M
48.5
24
74
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
03252178
BSS206
ブラック
SS
46
23
72
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
03252196
BSS206
ベージュ
4L
55
27.5
84
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
03252616
BSS206
ブラック
S
47
23.5
72
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
03252921
BSS206
ホワイト
4L
55
27.5
84
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
03256737
BSS206
ホワイト
SS
46
23
72
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
03256807
BSS206
ベージュ
LL
51.5
26.5
80
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください