スエードタッチ フード付ネックウォーマー

スエードタッチ フード付ネックウォーマー - ゴートレイドスエードタッチ フード付ネックウォーマー - ゴートレイドスエードタッチ フード付ネックウォーマー - ゴートレイド
仕様
内側起毛
材質
本体:ポリエステル・ポリウレタン、ひも:ポリプロピレン
色
ブラック
サイズ
フリー
内容量
1セット(6枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03262206UN242652
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする