ゴートレイド
スエードタッチ フード付ネックウォーマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
03262206
品番
UN242652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
内側起毛
材質
本体:ポリエステル・ポリウレタン、ひも:ポリプロピレン
色
ブラック
サイズ
フリー