曜日別特売

ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-55

ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-55 - ニツコー熔材工業

軟鋼および490~540MPa級高張力鋼の高電流、高パス間温度溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。
一般の490MPa級クラスのソリッドワイヤに比べ入熱やパス間温度の設定管理が高くでき、特に溶接長の短いパスを重ねるような用途でのパス時間待ちが短縮できます。
高電流でもスパッタの発生が少なく、アークの安定性にすぐれ、十分な機械性能が得られます。

用途
各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接
JIS規格
Z3312 YGW18
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(20kg)
注意
※シールドガスの流量は15~25L/minが適正です。特に高い入熱やパス間温度で施工する時はシールド性に十分留意して下さい。
※パス間温度は490MPa級以下の鋼材では350℃程度を、520MPa級では250℃程度を上限の目安として下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03259431NX-55 1.2Φ×20kg1.2下向/200~350、横向/200~300
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03259519NX-55 1.4Φ×20kg1.4下向/250~450、横向/250~400
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする