製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
M
ウエスト(cm)
66~70
66~70
70~74
股下(cm)
70
70
72
ヒップ(cm)
97
97
101
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03253447
品番
RW0027
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。
サイズ
S
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
66~70
股上(cm)
30.5
ヒップ(cm)
97
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム
色
ブラック
タイプ
女性用
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭