ベルカラーシャツ(七分袖)[女]
ポリエステルドビー 軽くて強いポリエステル糸を使ったドビー織の生地。速乾 性に優れ、汗をかいてもサラッと快適。透けにくく安心感 があり、ストレッチ性も高く動きやすいのが特長です。
吸汗性に優れた素材で、爽やかな着心地の襟付きシャツ。
カフェやレストランなど幅広いシーンに
マッチする3色展開です。
- 仕様
- 左胸ポケット、袖口スリット
- タイプ
- 女性用、七分袖
- 混率(%)
- ポリエステルドビー(ポリエステル100)
- 機能
- ストレッチ、透け防止、吸汗、吸水、速乾
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
長袖シャツ 春夏 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03249771,03257096 ベルカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02923422-260902-02.jpg)
![注文コード:03257096,03249771 ベルカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02923422-260903-02.jpg)
![注文コード:03250769,03253858,03255066 ベルカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02924447-260902-02.jpg)
![注文コード:03250769,03253858,03255066 ベルカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02924447-260903-02.jpg)
![注文コード:03251146,03253761,03254427 ベルカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02925872-260902-02.jpg)
![注文コード:03253761,03254427,03251146 ベルカラーシャツ(七分袖)[女] - アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02925872-260903-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02925802-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02924079-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923537-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922959-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922609-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03107732-260902-02.jpg)
![スタンドカラーシャツ(七分袖)[女] アルベ(チトセ) スタンドカラーシャツ(七分袖)[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02924928-260902-02.jpg)
![ベルカラーシャツ(七分袖)[女] アルベ(チトセ) ベルカラーシャツ(七分袖)[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923422-260902-02.jpg)
![ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02924149-260902-02.jpg)
![ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03087222-260902-02.jpg)
![オーバーシャツ[兼用] アルベ(チトセ) オーバーシャツ[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922591-260902-02.jpg)


![オーバーシャツ[兼用] アルベ(チトセ) オーバーシャツ[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922776-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922828-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03106587-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03089401-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03087590-260902-02.jpg)