製品画像
アルベ(チトセ)
ポロシャツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
オフホワイト
ベージュ
サイズ
S
S
M
3L
SS
L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03251076
品番
RW0020
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
1本タックの襟で表情を持たせたシンプルな一着。
ゆとりのあるシルエットで心地よい着用感です。
色
ネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25.5
着丈(cm)
70
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
空紡天竺(綿100)
バスト(cm)
102
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。