ロングシャツ[女]

ロングシャツ[女] - アルベ(チトセ)ロングシャツ[女] - アルベ(チトセ)ロングシャツ[女] - アルベ(チトセ)ロングシャツ[女] - アルベ(チトセ)

リラックス感あふれる、落ち着 いた色合 いのロングシャツ。
ナチュラル 志向のコスメショップ やカフェにぴったり。

仕様
4wayストレッチタフタ、ハンガーループ、左胸ネームスリット、両脇ポケット、両脇スリット、袖口ゴム
タイプ
女性用
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
機能
ストレッチ、制電、制菌加工
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03250139AS8902ネイビーM5937.5100
¥8,700
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
03251128AS8902ネイビーL61.539.5104
¥8,700
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
03254418AS8902ベージュM5937.5100
¥8,700
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする