曜日別特売

高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー

高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー - シーズン[作業服]高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー - シーズン[作業服]高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー - シーズン[作業服]高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー - シーズン[作業服]高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー - シーズン[作業服]

高い通気性により、蒸れ感を軽減。吸汗・速乾にも優れた素材を使用することで、衣服内を爽やかに保ち快適に着用していただけます。ファスナーは破損の恐れが少ないセミオートスライダー。すべての縫い代を特殊縫製し異物混入を防止。袖の内側には、体毛の落下を防止するメッシュインナーを付けています。内部のインナーは、耐久性を重視しマジックテープではなくスナップ止め加工にしました。THPシリーズには半袖、パンツ、フードキャップ、ブルーカラーもございます。

用途
食品工業(暑い環境に最適)吸汗・速乾・涼感・低発塵・制電・軽量・男女兼用
色
ホワイト
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
裄丈(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03262730THP1960S1076674(リブ:+7)
¥8,400
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
03262836THP19604L1327284(リブ:+7)
¥8,400
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
03262852THP19605L1507285(リブ:+7)
¥8,400
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
03262870THP19603L1277283(リブ:+7)
¥8,400
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
03262906THP1960L1157080(リブ:+7)
¥8,400
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
03263098THP1960M1116878(リブ:+7)
¥8,400
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
03263132THP1960LL1217282(リブ:+7)
¥8,400
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする