曜日別特売

ガンマ線照射済ディスポーザブルウェア フード・シューズカバー 一体型 1箱 1式×20袋入 VISシリーズ

ガンマ線照射済ディスポーザブルウェア フード・シューズカバー 一体型 1箱 1式×20袋入 VISシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

γ線照射済み(15kGy)のフード・シューズカバー一体型クリーンウェアです。
グレードC/Dゾーン向け、あるいはグレードA/Bゾーンでのオーバーガウニングのインナーウェアとしての使用に適しています。
胸部、腰部のゴムにより、フィット感を向上させています。
後頭部にゴムが入っており、フードが目にかかりにくくなっています。
首の後ろに余裕があり、髪をまとめて着用しても窮屈になりにくいです。
フィンガーループがついており、手元の露出を防ぎます。
足首と足の甲にゴムが入っており、フィット感を向上させています。
足裏に滑り止めがついています。

材質
SMS不織布
シリーズ
ビオラモ
グレード
(目安)10000
内容量
1箱(20袋×1式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03257498VIS-SS82~90156~1644-7380-01
¥45,000
¥42,980
¥47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257516VIS-MM86~94164~1724-7380-02
¥45,000
¥42,980
¥47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257699VIS-XLXL94~102180~1884-7380-04
¥45,000
¥42,980
¥47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03258092VIS-LL90~98172~1804-7380-03
¥45,000
¥42,980
¥47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする