曜日別特売

ガンマ線照射済ディスポーザブルウェア フード・シューズカバー 一体型 1箱 1式×20袋入 VISシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
サイズL
内容量1箱(20袋×1式)注文コード03258092品番VIS-L
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

γ線照射済み(15kGy)のフード・シューズカバー一体型クリーンウェアです。
グレードC/Dゾーン向け、あるいはグレードA/Bゾーンでのオーバーガウニングのインナーウェアとしての使用に適しています。
胸部、腰部のゴムにより、フィット感を向上させています。
後頭部にゴムが入っており、フードが目にかかりにくくなっています。
首の後ろに余裕があり、髪をまとめて着用しても窮屈になりにくいです。
フィンガーループがついており、手元の露出を防ぎます。
足首と足の甲にゴムが入っており、フィット感を向上させています。
足裏に滑り止めがついています。
γ線滅菌済み(15kGy)のフード・シューズカバー一体型クリーンウェアです。

サイズ
L
胸囲(cm)
90~98
適応身長(cm)
172~180
アズワン品番
4-7380-03
材質
SMS不織布
シリーズ
ビオラモ
グレード
(目安)10000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする