WGJ33FP091 [ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD  (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264200

WGJ33FP091 [ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD  (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264200
WGJ33FP091 [ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD  (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264200
WGJ33FP091 [ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD  (5双入り) ウィード(Wonder Grip) 03264200

[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1袋(5双)注文コード03264200品番WGJ33FP091
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

【特長】
・ワンダーグリップWG-33FP アイアンシールドは、10 ゲージのコットンとポリエステルのライナー上にダブルラテックスコーティングが施されたグローブです。
・ワンダーグリップHDMLコーティングは、効果的な高摩擦係数、優れた耐摩耗性特性、および高い疲労軽減性を本質的に組み合わせています。このセグメントにおけるグリップ性能。
・ワンダーグリップWG-33FP は、手の甲に熱可塑性ゴム (TPR) 補強を施し、指関節と手の甲を保護すると同時に、快適さ、動きやすさ、永続的なグリップ力を提供します。ワンダーグリップは世界的に高い評価を得ています。
Wonder Grip WG-33FP IronShield は重作業用に特別に設計されており、着用者に熱、冷気、切断、衝撃といった優れた一連の保護を提供します。
【仕様】EN388:2016/3X42BP
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリウレタン、ナイロン
・【ゲージ】10ゲージ

用途
用途:農作業、建築・公共事業、公共工事、DIY、鉱業
サイズ
L
色
ブラック
入数(双)
5
注意
※注意:・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする