曜日別特売

カゴ台車用ゴムバンド

カゴ台車用ゴムバンド - 五常カゴ台車用ゴムバンド - 五常カゴ台車用ゴムバンド - 五常カゴ台車用ゴムバンド - 五常カゴ台車用ゴムバンド - 五常カゴ台車用ゴムバンド - 五常カゴ台車用ゴムバンド - 五常

すべてのサイズのカゴ台車で、大切なお荷物をがっちりカバーします。
伸縮性の強いゴム製でどんなサイズのカゴ台車にもお使いいただけます!
耐久性も非常に高く鉄板アイテムです。

用途
W710~W1100カゴ台車用
長さ(mm)
ゴム:約1100(伸縮時)
色
ブラック
自重(kg)
0.3
内容量
1個
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03269136kcgo-1028
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,940/税込¥5,434
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする