五常
カゴ台車用ゴムバンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03269136
品番
kcgo-1028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
すべてのサイズのカゴ台車で、大切なお荷物をがっちりカバーします。
伸縮性の強いゴム製でどんなサイズのカゴ台車にもお使いいただけます!
耐久性も非常に高く鉄板アイテムです。
用途
W710~W1100カゴ台車用
長さ(mm)
ゴム:約1100(伸縮時)
色
ブラック
自重(kg)
0.3
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,940
/
税込
¥
5,434
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった
参考になった